- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- 段付きビット 両頭ビットのおすすめ人気ランキング
段付きビット 両頭ビットのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新105件の「段付きビット 両頭ビット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「両頭ビット」、「差し替えビット」、「プラスドライバービット」などの商品も取り扱っております。
1本で2サイズの両頭ビットです。無電解ニッケル仕上げ(均一なメッキでサビにくい)です。
セット内容
(+)1×(+)3、(+)2×(-)6
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
軸径(Φmm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの食いつきが抜群です。ねばりに強く、耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。
ブロンズ仕上げ
材質
特殊鋼
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
1
熱処理区分
H級
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
電動ドライバー用ビットとしても使用できます。端子配線の取り外しに便利な特殊マイナス形状。
ビット寸法(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
2サイズを一本のビットに組み込みました。
材質
ダイハード鋼
両頭機能
両頭
1本で2サイズ!便利な両頭ビット。表面高度が硬く均一でさびにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。充電・電動・エアードライバー対応(インパクト含む)取付可能。
材質
クロムモリブデン バナジウム鋼
先端形状
プラス(+)
本数
2
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
軸径(Φmm)
6.35
先端形状
プラス(+)
本数
10
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)
材質
特殊合金鋼
本数
10
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
十字側は、サキスボ形状。くびれの効果でインパクトドライバーの衝撃を吸収し、スムーズに打ち込めて、耐久性もアップ。
SQ側は建築耐震金物の四角穴の木ねじに対応。
マグネット入り。
用途(+)2側は建築木工用として広範囲に使え、SQ3側は耐震金物用。
差込角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
サイズ別にわかりやすく色分け。
強さとねばりがあるダイハード鋼を採用。
材質
ダイハード鋼
先端形状
プラス(+)
差込角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
1本で2サイズ使用できます。
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
軸径(Φmm)
6.35
先端サイズ
(-)5×(-)6
塗装色
青
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
このビット1本で#1・2・3・6.0の4サイズのビスに対応出来ます。ビットのマイナス部は即結端子・配線の脱着の際PC部を破損せずに作業が行えます。
用途差し替えドライバー用替えビット。
トラスコ品番
437-6561
種類
ビット
先端サイズ
No.1・No.2・No.3
商品構成
単品
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの食いつきが抜群です。ねばりに強く、耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。
ブロンズ仕上げ
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
1個
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
カラーとサイズ表記でビットの番手の見分けができます。収納に便利なビットホルダー付。いろんなサイズのビットが入ったアソート品です
「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。ビットの振れを抑制するクッションリング付き。狭い場所やきれい打ちに、まっすぐ打てる「ブレないビット」。
用途狭い場所は段付きビットで。階段のくさび固定やカーテンレールの取り付けに。
先端形状
プラス(+)
熱処理区分
(ダイハード鋼)DX
差込角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
材質
鋼材
先端形状
プラス(+)
本数
1
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
51475用替ビット
全長(mm)
20(ビットのみ)
寸法(mm)
プラス#2xマイナス6
両頭機能
両頭
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
ポジドライブの刃先、2種類使い分けできます。
マグネット入り。
用途ポジドライブのネジ
輸入家具組立/スノーボードのビンディングのメンテナンス
先端サイズ
PZ 2 / PZ 3
六角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。
大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。
タイプ
A15
呼称
A15